カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • 理研製鋼(10)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • SMC(7)
  • ホームテイスト(6)
  • omron(オムロン)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ネグロス電工(3)
  • バクマ工業(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • マザーツール(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • エスコ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • NTツール(1)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
  • Vesrah(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-215」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
    仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
  • デジタルデプスゲージ テクロック

    デジタルデプスゲージ

    テクロック
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    31日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
    用途精密深さ測定に。付属品ボタン電池CR2032×1個トラスコ品番255-7540全長(mm)128(測定子を除く)品番メーカーコード:ひ4066測定範囲(mm)12(最大220)電源(V)CR2032器差(mm)±0.005最小表示(mm)0.001保護等級IP54ベース寸法(mm)100電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球出力端子データ:Bluetooth
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
"sd-215" テクロック 【通販モノタロウ】