タイルカーペット PIXEL ランダムストライプ川島織物セルコン(1件のレビュー)3日以内出荷
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL寸法(mm)500×500材質(パイル)ポリプロピレン100%形状レベルループパイルケース質量(kg)約20パイル長(mm)3.5材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布工法市松貼り(推奨)防炎性能試験番号EO 910056制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)全厚(mm)6.5