絞り込み
ブランド

シンコール

シンコールのページです。シンコールは、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名シンコール株式会社
所在地〒454-8524 愛知県名古屋市中川区供米田2丁目1815
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックジョイナー コーナー用アタッチメント シンコール

    クイックジョイナー コーナー用アタッチメント

    シンコール
    649税込714特価
    1本
    当日出荷
    壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
    材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500防火性能非防火軟化温度(℃)60(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
  • クイックジョイナー コーナー用ジョイナー シンコール

    クイックジョイナー コーナー用ジョイナー

    シンコール
    869税込956特価
    1本
    当日出荷
    壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 ジョイナーはカッターで切れます。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
    材質ABS樹脂/塩ビシート貼り長さ(mm)2500幅(mm)8×8防火性能非防火軟化温度(℃)80~90(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
  • クッションフロア CESタイプ オーク シンコール

    クッションフロア CESタイプ オーク

    シンコール
    7,298税込8,028特価
    1巻(3m)
    当日出荷
    ペット対応 抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。 ペットとの暮らしに消臭&表面強化。24時間吸着&消臭。表面層を厚くし傷つきにくくなっています。
    オーク材質塩化ビニル樹脂幅(cm)182厚さ(mm)2板幅(mm)約91寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×45.5機能消臭/表面加工/ペット対応/抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
  • お絵描きスクリーン シンコール

    お絵描きスクリーン

    シンコール
    17,980税込19,778特価
    1枚(1m)
    当日出荷
    映像の投影にも適した、接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。壁面に施工できてスペースを有効活用。書き消しと映写に特化したシートです。プレゼンテーションにも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約4枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
    厚さ(mm)0.7ホワイト幅(mm)1200材質書き消し可能なスクリーン/鉄粉シート/基布種類映写ホワイトボードシート質量(kg)約1.6(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
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
シンコール 【通販モノタロウ】 最短即日出荷