テザック
株式会社テザックはベルトスリングやラッシングベルトといった物流省力化に役立つ製品を扱うメーカーです。ベルトスリングは工場や工事現場、ラッシングベルトはトラックの荷締めや梱包の固縛等幅広い分野で使用して頂いております。これからの物流分野、産業資材分野において、より一層、安全でお客様に満足して頂ける新商品を開発してまいります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社テザック |
|---|
| 設立 | 1943/09/04 |
|---|
| 所在地 | 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目4番24号大阪四ツ橋新町ビルディング7F |
|---|
テザック(8件のレビュー)当日出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
テザック(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
テザック(19件のレビュー)当日出荷
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
テザック(9件のレビュー)当日出荷
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用標準長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
テザック当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
テザック当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール色ブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
テザック当日出荷
黄麻糸(ジュート)を原料にした紐です。
テザック当日出荷
バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合にご使用下さい。(ベルトとの取外し可能)
テザック当日出荷から7日以内出荷
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
テザック5日以内出荷
シャープなエッジがある場合、ベルトの保護に活躍します。
適合ベルト幅25mm、35mm、50mm用材質樹脂寸法(mm)幅135mm・中心までの長さ100mmRoHS指令(10物質対応)対応
テザック6日以内出荷
ラッシングベルトとの取外し可能です
バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます
用途バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。