カテゴリ
- 物流用品(1)
- アイタイプ繊維スリング(1)
絞り込み
幅(mm)
- 25(1)
- 35(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
ブランド
- テザック
- シライ(2)
- 田村総業(2)
- 大洋製器工業(1)
- KITO(キトー)(1)
- TRUSCO(1)
- 丸善織物(1)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(2)
- セキスイ(1)
長さ(m)
- 0.95(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
使用荷重(t)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
最大使用荷重(t)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
種別

両端アイ形(1)
両端アイ形
等級
- JIS4等級(1)
JIS4等級
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
材質
- ポリエステル(1)
ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ive-25」の検索結果

ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応