絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東洋アソシエイツ

東洋アソシエイツのページです。東洋アソシエイツは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 東洋アソシエイツ
設立1980/11/10
所在地〒208-0003 東京都武蔵村山市中央4-37-1
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールライト 東洋アソシエイツ

    ホールライト

    東洋アソシエイツ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    欠品中
    狙った場所を的確に照らすスポット照明 エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易 ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見 ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能 安全軽量ハンディ設計
    用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明 コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査 バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
  • 駆動ベルト 東洋アソシエイツ

    駆動ベルト

    東洋アソシエイツ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    欠品中
    TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-6用駆動ベルト。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO 3速マルチバンドソーBS-2用としても利用可能。対応機種BS-6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタリングスイベルバイス 東洋アソシエイツ

    センタリングスイベルバイス

    東洋アソシエイツ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
    種類リードバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数14/inch刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷間溶着剤 U-METAL 急速型 東洋アソシエイツ

    冷間溶着剤 U-METAL 急速型

    東洋アソシエイツ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(250g)ほか
    7日以内出荷
    U- メタル急速型は、その名の通り急速硬化します。 完全硬化に要する時間は、わずか1時間標準型の 24 時間に比べ圧倒的な早さです。 急速型は、主に応急措置での利用に効果があり、半永久的補修には向きません。 急速型を用いて補修を行い、その後、標準型を重ね塗りすれば半永久的な補修が行えます。 急速型は脱脂できない状況でも油脂を取り込む特徴があり下地条件が緩和されます。 硬化が早い特性を生かし、多少の水分であればクランプするなどして半硬化状態まで押さえる処置を行えば十分補修が行えます。
    セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板硬さ86HB耐熱温度(℃)100可使時間(分)3 (20℃時)強さ圧縮強度:1550kgf/cm2、引張強度:606kgf/cm2、引張せん断強度:165kgf/cm2、曲げ強さ:796kgf/cm2硬化時間(時間)4~5 (半硬化20℃時)、60 (完全硬化20℃時)危険物の類別非危険物混合比1:1(ベース剤:活性剤)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.010mm/cm絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
  • 冷間溶着剤 U-METAL アルミタイプ 東洋アソシエイツ

    冷間溶着剤 U-METAL アルミタイプ

    東洋アソシエイツ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(500g)
    7日以内出荷
    基本的なご使用方法は、代表的な標準型・鉄タイプと同じで用とも同一ですが、仕上がりがシルバー色系となるので、主にアルミダイカストやアルミ製品の補修に使われることが多く、自動車業界や航空機産業をはじめ様々な業界で使用されております。 混合比率が容易で作業しやすく、物理的特性が高く、様々な薬品に対しても耐久性があります。 アルミタイプというのはアルミ用という意味でなく、含有してる金属から付けられた名称であり、鉄や銅などの製品補修にご使用いただく事も当然可能です。
    セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板硬さ86HB耐熱温度(℃)350可使時間(分)45 (20℃時)強さ圧縮強度:1480kgf/cm2、引張強度:728kgf/cm2、引張せん断強度:190kgf/cm2、曲げ強さ:824kgf/cm2硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)危険物の類別非危険物混合比1:1(ベース剤:活性剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性収縮率0.004mm/cm絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
  • 見えない手袋 ろくぶてくん type2 東洋アソシエイツ

    見えない手袋 ろくぶてくん type2

    東洋アソシエイツ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(250mL)
    7日以内出荷
    小指の先ほどの量を取りだし、手にまんべんなく延ばして塗り込むだけ。 少し乾燥させて、あとは作業を開始、水洗いで油やワックス、ペンキが簡単におちます。
    成分グリセリン、石鹸用素地、珪酸ナトリウム、水など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数6刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル Mr.Meister 4枚刃 東洋アソシエイツ

    超硬エンドミル Mr.Meister 4枚刃

    東洋アソシエイツ
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本
    9日以内出荷
    アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。
    材質超硬合金刃数4枚刃
  • 超硬エンドミル Mr.Meister 2枚刃 東洋アソシエイツ

    超硬エンドミル Mr.Meister 2枚刃

    東洋アソシエイツ
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    9日以内出荷
    アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。
    材質超硬合金刃数2枚刃
  • 冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄) 東洋アソシエイツ

    冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄)

    東洋アソシエイツ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(500g)ほか
    7日以内出荷
    一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。 混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。 鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。 使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。 誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。
    セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板硬さ97HB耐熱温度(℃)350可使時間(分)45 (20℃時)強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)危険物の類別非危険物混合比1:1(ベース剤:活性剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性収縮率0.004mm/cm絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
  • アジャスタブルソケット 東洋アソシエイツ

    アジャスタブルソケット

    東洋アソシエイツ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    アジャスタブルソケット1つで、10mm~19mmまでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に対応します。 調整ネジを回すことにより爪が開閉します。ボルトのサイズに合わせてご使用ください。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)Φ35.8×55.3質量(g)253差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)195適合サイズ(mm)10~19アズワン品番64-5179-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平バイス 東洋アソシエイツ

    平バイス

    東洋アソシエイツ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。
    全長(mm)144種類リードバイス全高(mm)38最大口開き(mm)63口幅(mm)63口深(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上旋盤回転センター 東洋アソシエイツ

    卓上旋盤回転センター

    東洋アソシエイツ
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    適合機種Compact7型番回転センターアズワン品番2-9517-14
  • ロータリーソケットレンチ 東洋アソシエイツ

    ロータリーソケットレンチ

    東洋アソシエイツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ロータリーソケットレンチ1つで、7種類のボルト・ナットの締付け・緩め作業に対応します。
    材質クロムバナジウム鋼、PP(内層)、TPR(外層)寸法(mm)64×64×32質量(g)187適合サイズ(mm)8、10、11、13、14、16、17、6.35、(1/4)ビット使用可能アズワン品番64-5179-76RoHS指令(10物質対応)対応