カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • 東洋アソシエイツ
  • 井上工具(9)
  • cotta(8)
  • パール金属(5)
  • 下村企販(5)
  • アークランドサカモト(4)
  • MAXZEN(3)
  • 貝印(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 霜鳥製作所(クイーンローズ)(2)
  • 三商(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • SK11(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • コクゴ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • SOFT99(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小ヘラ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間溶着剤 U-METAL アルミタイプ 東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL アルミタイプ東洋アソシエイツ
27,980税込30,778
1セット(500g)
7日以内出荷
基本的なご使用方法は、代表的な標準型・鉄タイプと同じで用とも同一ですが、仕上がりがシルバー色系となるので、主にアルミダイカストやアルミ製品の補修に使われることが多く、自動車業界や航空機産業をはじめ様々な業界で使用されております。 混合比率が容易で作業しやすく、物理的特性が高く、様々な薬品に対しても耐久性があります。 アルミタイプというのはアルミ用という意味でなく、含有してる金属から付けられた名称であり、鉄や銅などの製品補修にご使用いただく事も当然可能です。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板硬さ86HB耐熱温度(℃)350可使時間(分)45 (20℃時)強さ圧縮強度:1480kgf/cm2、引張強度:728kgf/cm2、引張せん断強度:190kgf/cm2、曲げ強さ:824kgf/cm2硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)危険物の類別非危険物混合比1:1(ベース剤:活性剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性収縮率0.004mm/cm絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄) 東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄)東洋アソシエイツ
26,980税込29,678
1セット(500g)ほか
7日以内出荷
一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。 混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。 鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。 使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。 誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板硬さ97HB耐熱温度(℃)350可使時間(分)45 (20℃時)強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)危険物の類別非危険物混合比1:1(ベース剤:活性剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性収縮率0.004mm/cm絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
冷間溶着剤 U-METAL 急速型 東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL 急速型東洋アソシエイツ
23,980税込26,378
1セット(250g)ほか
7日以内出荷
U- メタル急速型は、その名の通り急速硬化します。 完全硬化に要する時間は、わずか1時間標準型の 24 時間に比べ圧倒的な早さです。 急速型は、主に応急措置での利用に効果があり、半永久的補修には向きません。 急速型を用いて補修を行い、その後、標準型を重ね塗りすれば半永久的な補修が行えます。 急速型は脱脂できない状況でも油脂を取り込む特徴があり下地条件が緩和されます。 硬化が早い特性を生かし、多少の水分であればクランプするなどして半硬化状態まで押さえる処置を行えば十分補修が行えます。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板硬さ86HB耐熱温度(℃)100可使時間(分)3 (20℃時)強さ圧縮強度:1550kgf/cm2、引張強度:606kgf/cm2、引張せん断強度:165kgf/cm2、曲げ強さ:796kgf/cm2硬化時間(時間)4~5 (半硬化20℃時)、60 (完全硬化20℃時)危険物の類別非危険物混合比1:1(ベース剤:活性剤)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.010mm/cm絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
金ヘラ特集