カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- corega(コレガ)
- NETGEAR(9)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- サンワサプライ(2)
- TP-LINK(2)
- エレコム(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
「gs316pp」の検索結果

法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証
corega(コレガ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年質量(kg)1.5ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令定格周波数(Hz)50/60接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T定格入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernetデータメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte定格入力電流(A)0.3LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅入力電流(A)(最大/実測値)0.24動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと)平均消費電力(W)10(最大12)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)38(最大43)ファンなしMACアドレス登録数8Kスイッチング方式ストア&フォワード方式通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)