カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 新電元
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • スバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3sb60」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D3SB60 新電元

    D3SB60

    新電元(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 2.3A, 600V, 25 x 4.6 x 15mm, D3SB60 新電元

    Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 2.3A, 600V, 25 x 4.6 x 15mm, D3SB60

    新電元
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 2.3A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.05V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 25mm。幅 = 4.6mm。適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. 新電元工業 SIP(シングルインライン)型ブリッジ整流器. スルーホール基板取り付け用のSIP(シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V/800 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリッジダイオード D 新電元

    ブリッジダイオード D

    新電元(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途商用電源の整流用に適しています。