カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 自動車補修部品(3)
絞り込み
ブランド
  • TKK
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
  • TRUSCO(14)
  • アズワン(2)
  • エレコム(8)
  • サカエ(49)
  • サンカ(10)
  • サンビー(2)
  • トーヨーコーケン(TKK)(35)
  • パナソニックコネクト(8)
  • ホンダ(40)
  • 京セラ(10)
  • 信和自動車工業(3)
  • 常磐精工(8)
  • 東海興商(4)
  • 東芝(5)
  • 盛光(2)
  • 竹井機器工業(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkk」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ TKK

    ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ

    TKK
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール使用荷重(kg)150
  • 足場ボーイ 有線型 TKK

    足場ボーイ 有線型

    TKK
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    翌々日出荷
    床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
    付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
  • ベビーホイスト TKK

    ベビーホイスト

    TKK
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    翌日出荷
    ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
    用途重量物を垂直に巻上げるために。付属品操作スイッチコードトラスコ品番686-3360定格荷重(t)0.4標準揚程(m)15モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK(25件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 電動小型二本掛けホイスト”ベビーホイスト” 無線操作タイプ TKK

    電動小型二本掛けホイスト”ベビーホイスト” 無線操作タイプ

    TKK
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌々日出荷
    ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
    用途重量物を垂直に巻上げるために。付属品無線送信機トラスコ品番686-3349定格荷重(t)0.4標準揚程(m)15モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK
    ¥859税込¥945
    1枚
    3日以内出荷
    TKKオイルシールはエンジンや足回り(ハブ)等に使用され、主に回転軸端部からのオイルやベアリンググリースの漏れや、外部からのホコリの侵入を防止します。
    主な適合純正品番W001-33-065、9958-56-5903、S085-26-154メーカーマツダ主な使用車種ボンゴ、タイタン使用箇所ハブ他社参考品番(武蔵オイルシール)M4532他社参考品番(Koyo)MA4532
  • 電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ TKK

    電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ

    TKK
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK
    ¥509税込¥560
    1枚
    3日以内出荷
    TKKオイルシールはエンジンや足回り(ハブ)等に使用され、主に回転軸端部からのオイルやベアリンググリースの漏れや、外部からのホコリの侵入を防止します。
    主な適合純正品番S113-33-067、9958-55-2709メーカーマツダ主な使用車種ボンゴ使用箇所ハブ他社参考品番(武蔵オイルシール)M4561他社参考品番(Koyo)MA4561
  • 足場ボーイワイヤーロープ TKK

    足場ボーイワイヤーロープ

    TKK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
  • 足場ボーイ 無線型 TKK

    足場ボーイ 無線型

    TKK
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    9日以内出荷
    床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
    付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100