カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(36)
絞り込み
ブランド
  • デビルビス
  • モノタロウ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「devilbiss jgx」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEVスプレーガン 圧送式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 圧送式 JGX

    デビルビス
    23,980税込26,378
    1丁
    翌々日出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。
    用途中~大吐出量用、自動車、金属幅(mm)300質量(g)440所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式空気消費量(NL/min)440吐出量(mL/min)100~300エア入口G1/4塗料入口G3/8霧化方式スタンダード手元圧力(MPa)0.2
  • DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 JGX

    デビルビス(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット デビルビス

    DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット

    デビルビス(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • DEVスプレーガン 吸上式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 吸上式 JGX

    デビルビス
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • DEV JGX-5 リテーニングリング デビルビス

    DEV JGX-5 リテーニングリング

    デビルビス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    JGXスプレーガン用 リテーニングリング
    材質プラスチック型式JGX-5
  • LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビス

    LVMPスプレーガン O-LIGHT2

    デビルビス(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
    本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
  • マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビス

    マルチミニスプレーガン DEMIⅡ

    デビルビス
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
    用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.1
  • スプレーガンオイル デビルビス

    スプレーガンオイル

    デビルビス(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(60mL)
    当日出荷
    スプレーガン用オイル
  • ガン手元エアバルブ デビルビス

    ガン手元エアバルブ

    デビルビス
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
    質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
  • DEV JGX-401FF JGX-502用フルイドチップ デビルビス

    DEV JGX-401FF JGX-502用フルイドチップ

    デビルビス
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • DEV JGX-25 スプリング デビルビス

    DEV JGX-25 スプリング

    デビルビス
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
  • DEV JGX-8-K5 ガスケット (5) デビルビス

    DEV JGX-8-K5 ガスケット (5)

    デビルビス
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
  • DEV JGX-43 バルブ組 デビルビス

    DEV JGX-43 バルブ組

    デビルビス
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビス

    スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)

    デビルビス(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
  • DEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮 デビルビス

    DEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮

    デビルビス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • DEV JGX-13 アジャストスクリュー デビルビス

    DEV JGX-13 アジャストスクリュー

    デビルビス
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • DEV JGX-44 パターンバルブ組 デビルビス

    DEV JGX-44 パターンバルブ組

    デビルビス
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • DEV JGX-502用ニードルパキン デビルビス

    DEV JGX-502用ニードルパキン

    デビルビス
    1,598税込1,758
    1袋
    翌々日出荷
  • DEV JGX-46-K10サークリップ デビルビス

    DEV JGX-46-K10サークリップ

    デビルビス(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック
    翌々日出荷
  • DEV JGX-11-K3 パッキングランド (3) デビルビス

    DEV JGX-11-K3 パッキングランド (3)

    デビルビス
    1,498税込1,648
    1パック
    3日以内出荷
  • DEV JGX-41-FF フルイドニードルステン デビルビス

    DEV JGX-41-FF フルイドニードルステン

    デビルビス
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • DEV JGX-3-143 エアーキャップ デビルビス

    DEV JGX-3-143 エアーキャップ

    デビルビス
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ デビルビス

    スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ

    デビルビス
    95,980税込105,578
    1丁
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
    用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)300空気消費量(L/min)300所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C2 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
  • DEVスプレーガン 重力式  LUNA3 デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 LUNA3

    デビルビス
    24,980税込27,478
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    LUNA3 Fine Flat。最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat。最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch。最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
    用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
  • スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビス

    スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ

    デビルビス
    98,980税込108,878
    1丁
    翌々日出荷から30日以内出荷
    新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
    用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)キャップ形式DV1-B PLUS塗料供給方式重力式(センターカップ)パターン開き(mm)325空気消費量(L/min)300手元圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)3.7エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)
  • DEV バルブシールキット デビルビス

    DEV バルブシールキット

    デビルビス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(3ピース)
    翌日出荷
  • 塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470 デビルビス

    塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470

    デビルビス
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。
    用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)700塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
  • DEV自動ガン  T-AGB 標準型 オールステンレスボディ デビルビス

    DEV自動ガン T-AGB 標準型 オールステンレスボディ

    デビルビス
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用質量(g)530空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
  • DEV エアバルブブッシング デビルビス

    DEV エアバルブブッシング

    デビルビス
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA デビルビス

    塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA

    デビルビス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の400mL重力式カップです。
    用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
  • 重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式 デビルビス

    重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式

    デビルビス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。 フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。
    取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番432-0786材質アルミニウム質量(g)120適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2適合流体水系塗料からあらゆる塗料
  • JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン デビルビス

    JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン

    デビルビス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合JJ-243-1.3-G
  • 塗料カップ デビルビス

    塗料カップ

    デビルビス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
    用途適用流体:塗料。材質アルミダイカスト容量(L)0.7
  • ワールウインド デビルビス

    ワールウインド

    デビルビス(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
    質量(g)50種別使い切りタイプ取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
  • 塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000 デビルビス

    塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000

    デビルビス
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。
    用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)1000塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
  • DEVエアトランスホーマー(インジケーター付) デビルビス

    DEVエアトランスホーマー(インジケーター付)

    デビルビス
    33,980税込37,378
    1台
    14日以内出荷
    優れたフィルター機能。 フィルターには交換目安のインジケーター付き。 圧力低下が他社に比較して大幅に少ない。
    仕様(エア処理能力)780Nl/min圧力(最大圧力)1.05Mpa、(圧力低下)0.014Mpa最高温度(℃)65フィルター性能0.1μ