カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • オーム電機(1)
  • フィリップス(2)
  • 富士フイルム(2)
  • プロドーグ(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • GROZ(1)
  • アップドラフト(1)
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(1)
  • 日本防災スキーム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-lm004」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式トールランタン 45W 富士倉充電式トールランタン 45W富士倉
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。
用途防災、作業用、アウトドアにバッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)161寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285充電時間(時間)3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書仕様【充電】15V/1.5A
充電式ワイドライト 45W 富士倉充電式ワイドライト 45W富士倉
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)400/1000/2000/5200バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7照射角度(°)160(ワイドタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81充電時間(時間)約3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書電源タイプ充電式電球の種類LED