カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • 東京堂(15)
  • GARDENA(ガルデナ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オーム電機(5)
  • TRUSCO(4)
  • ケル(4)
  • タカショー(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • ナリカ(3)
  • 東京メタル(3)
  • 亀島商店(3)
  • 杉藤(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
  • 日機(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • ゼンスイ(2)
  • マリンテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 植物」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物育成用クリップランプ 富士倉植物育成用クリップランプ富士倉(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)750電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42
蛍光灯型植物育成ライト 富士倉蛍光灯型植物育成ライト富士倉(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本質量(g)760周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)1600防水保護等級IP65
植物育成用クリップランプ15W 富士倉植物育成用クリップランプ15W富士倉
5,798税込6,378
1個
当日出荷
一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65定格消費電力(W)15明るさ(Lm)1400電源コード(m)5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43
蛍光灯型植物育成ライト36W 富士倉蛍光灯型植物育成ライト36W富士倉
9,898税込10,888
1台
欠品中
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体質量(kg)1.36電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)2900寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68防水IP65
スタンド型植物育成ライト 富士倉スタンド型植物育成ライト富士倉
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。
用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)12(max)電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522波長(nm)380~780製品質量(g)600LEDSMDタイマー9・12・15(時間)明るさ(Lm)860(max)調光率(%)約25・50・75・100