カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- ASUS(エイスース)(23)
- メディアカバーマーケット(18)
- 3M(スリーエム)(7)
- コラントッテ(6)
- COUGAR(3)
- 重松製作所(1)
- 竹虎(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
- CZUR(1)
- ホギメディカル(1)
「aura 3m」の検索結果

ACトールランタン 40W
富士倉¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。用途防災、作業用、アウトドアに仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付幅(mm)161高さ(mm)285奥行(mm)161消費電力(W)38コード長さ(m)5保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000照射角度(°)360