カテゴリ

  • 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • SMC(138)
  • KITO(キトー)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • サカエ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • TOTO(3)
  • ミッケル化学(3)
  • XANAX(ザナックス)(3)
  • エスコ(2)
  • ダイハツ(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TDK(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 河淳(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-090」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルソーラーパネル15W 富士倉フレキシブルソーラーパネル15W富士倉
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
薄型・軽量設計タイプのソーラーパネルです。窓の表面等に貼り付けても使用可能です。
用途15W出力のソーラーパネルです。富士倉BA-90適合のオプション品です。(快晴の最大発電効率での理論値で充電約8時間です)付属品カラビナ×2個・吸盤×4個出力15W DC15.5V 1A方式パネル:モノクリスタルライン製品質量(g)283本体サイズ(mm)幅365×奥行10×高さ235電源コードDCコネクターΦ3.5×1.35mm付き1.5mケーブル防水配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面IP67
90Wソーラーパネル 富士倉90Wソーラーパネル富士倉
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル! 最大90W出力で充電ができてBA-450とセットで使用すると大変便利です。
出力90WDC18V~21.6V5A付属品MC4コネクターDCPIN変換ケーブル1m電源コードMC4コネクター付き3mケーブルアズワン品番64-9675-04パネルモノクリスタルライン
90W ポータブルバッテリー 富士倉90W ポータブルバッテリー富士倉
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
製品重量は960gでバッテリー容量88.8Wh。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。付属品Φ3.5シガープラグケーブル Φ3.5専用充電器 15V 1A出力コンセント AC100V60Hz×1口(合計90W瞬間最大120Wまで)矩形波(疑似正弦波)USB PD(TYPE-C)×1ポート DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A(最大30Wまで)USB QC(TYPE-A)×2ポート 単独使用DC5V 2A/9V 2A(最大18Wまで)同時使用は1ポートDC5V 2.1A(最大13Wまで)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh製品質量(g)960本体サイズ(mm)幅96×奥行106.5×高さ170寿命バッテリー:約500回充電時間(時間)約7(ソーラーパネル充電は定格DC10.8~22V 24W(MAX))
非常用電源カテゴリ