カテゴリ

  • 防災用品(5)
    • 非常用電源(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • ブロードウォッチ(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • マリンテック(4)
  • 共立電子産業(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • TogoPower(8)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • OUKITEL(5)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • モトユキ(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • PowerArQ(1)
  • SUNGA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5521」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラパワー電源4000 富士倉

    ウルトラパワー電源4000

    富士倉
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)379質量(kg)21高さ(mm)317使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)216最大出力(W)4000入力電圧(V)AC54V/10A450W定格出力(W)2000入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約3.5波形純正弦波出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A)保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1536入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • ウルトラパワー電源6000 富士倉

    ウルトラパワー電源6000

    富士倉
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427質量(kg)31高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。定格出力(W)3000入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • 100W防水ソーラーパネル 富士倉

    100W防水ソーラーパネル

    富士倉
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
    用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m質量(kg)4出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)方式【パネル】モノクリスタルライン電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45防水IP65
  • 60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉

    60Ahパワーポータブルバッテリー

    富士倉
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    家庭用の電化製品がそのまま使える!
    用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書幅(mm)240質量(kg)2.45高さ(mm)212.5使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)奥行(mm)109出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波定格出力(W)200最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまでバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約8~9波形純正弦波出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)アズワン品番64-9675-01USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)バッテリー寿命約500回バッテリー容量(Wh)222入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
  • ビックパワーバッテリー 富士倉

    ビックパワーバッテリー

    富士倉
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    家庭用の電化製品がそのまま使える!
    用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)190質量(kg)14.8高さ(mm)242使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)385最大出力(W)2000定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約6.2波形純正弦波充電可能回数2000回以上保管温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-9674-98バッテリー容量(Wh)1036.8入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
非常用電源カテゴリ