カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- SMC(21)
- イマオコーポレーション(2)
- 沖データ(OKI)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 沖電気工業(2)
- アズワン(1)
- MSTコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
- DNライティング(1)
- イトーキ(1)
- ヒカリ紙工(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- メディアカバーマーケット(1)
「dn-301」の検索結果

新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯
富士倉(23件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル幅(mm)38質量(g)177全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充電電圧(V)5充放電回数500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4電源タイプ充電式モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)使用場所屋内アズワン品番64-9675-36明るさ(Lm)High:600、Mid:350、Low:150使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、9(LOW)電球の種類LED充電端子USBエコロジー商品省エネ