カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- ParkerTAIYO(9)
- Kordz(8)
- 大阪魂(4)
- StarTech.com(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- 桑名金属工業(1)
- 油研工業(1)
- オンダ製作所(1)
- CEJN(セイン)(1)
- SK11(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「frl-3」の検索結果

LEDロープライト3芯長時間用電源
富士倉¥5,980税込¥6,5781個4日以内出荷片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。タイプ片面発光周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65