カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 岩崎電気(4)
  • ELPA(4)
  • ウシオライティング(2)
  • 東京メタル(2)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jd110v65wnp-ed」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉

    LEDユニット ハロゲン用替球

    富士倉(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
    用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
照明カテゴリ