カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- ウシオライティング(4)
- オーム電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ELPA(2)
- 東芝ライテック(1)
- 山田照明(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
「jdr110v60w led」の検索結果

LEDユニット ハロゲン用替球
富士倉(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命