カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(271)
- ELPA(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- オーム電機(1)
- 日動工業(1)
- マキタ(1)
- カシムラ(1)
- GENTOS(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- GLANZ(1)
- トライメイト(1)
「jefcom led」の検索結果

新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯
富士倉(23件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル幅(mm)38質量(g)177全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充電電圧(V)5充放電回数500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4電源タイプ充電式モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)使用場所屋内アズワン品番64-9675-36明るさ(Lm)High:600、Mid:350、Low:150使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、9(LOW)充電端子USBエコロジー商品省エネ