カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- エスコ(14)
- MEAN WELL(5)
- ハーフェレ(4)
- マリンテック(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ノガ(1)
- Nicron(ニクロン)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- PLANET Technology(1)
「led5000m」の検索結果
特価

充電式ワイドライト 45W
富士倉¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。用途防災、作業用、アウトドアにセット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81保護等級IP65、耐衝撃IK09バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)400/1000/2000/5200電球の種類LED点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)照射角度(°)160(ワイドタイプ)