カテゴリ
- 防災用品(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- CATEYE(キャットアイ)(9)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- プロトティップ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- DNライティング(1)
- 大道産業(1)
- 東日興産(TN)(1)
- KSフィルター(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- オズマ(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mc-200w」の検索結果
特価

MC4/Y字接続ケーブルセット
富士倉¥1,598税込¥1,7581本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き
富士倉¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
200W常設タイプソーラーパネルセット
富士倉¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W本体寸法(mm)780×680×30パネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67