カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • プロトティップ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 仁礼工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アイリスチトセ(1)
  • イトーキ(1)
  • 三信化工(1)
  • Murata Power Solutions(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc18w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100W防水ソーラーパネル 富士倉

    100W防水ソーラーパネル

    富士倉
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
    用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m質量(kg)4出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)方式【パネル】モノクリスタルライン電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45防水IP65
非常用電源カテゴリ