カテゴリ

  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • CATEYE(キャットアイ)(9)
  • omron(オムロン)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • プロトティップ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • DNライティング(1)
  • KSフィルター(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • オズマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc200w」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC4/Y字接続ケーブルセット 富士倉

    MC4/Y字接続ケーブルセット

    富士倉
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
  • 常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き 富士倉

    常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き

    富士倉
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。
    質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
  • 200W常設タイプソーラーパネルセット 富士倉

    200W常設タイプソーラーパネルセット

    富士倉
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
    用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。本体寸法(mm)780×680×30出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200Wパネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)