カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- EARTH MAN(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- KH(基陽)(1)
- 日機(1)
- ブロードウォッチ(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- 長輝ライトテック(1)
「meikee」の検索結果

薄型投光器30W
富士倉¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)30定格電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3製品質量(g)1320色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅225×奥行40×高さ190(収納時)防塵防水性能IP65明るさ(Lm)3000LED使用数(個)SMD-LEDチップ54