絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(6)
- サンワサプライ(23)
- エレコム(8)
- StarTech.com(37)
- ルートアール(3)
- JAPANNEXT(166)
- メディアカバーマーケット(132)
- Qlight(124)
- LIAN LI(53)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(52)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- SHARKOON(41)
- M5Stack(31)
- イメージニクス(30)
- JTT(28)
- BenQ(ベンキュー)(21)
- Geometric Future(21)
- EPSON(20)
- Acer(エイサー)(19)
- ブランドをもっと見る
「rgb」の検索結果
特価

RGBコントロール
富士倉¥999税込¥1,0991個4日以内出荷富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。用途RGBチューブライト用。リモコン操作で設定簡単!!多彩なモード切替が可能。電圧(V)DC12対応機種RGBチューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)2×3色
RGBネオンライト
富士倉¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン仕様3cm間隔で切断可能色RGB長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
RGBロープライト 増設用
富士倉¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個使用場所屋外明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGB専用電源&コントローラー
富士倉¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45寸法(m)最大連結長:20使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り使用場所屋外連結可否あり
RGBコントロールユニット
富士倉¥699税込¥7691個当日出荷富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。用途RGBチューブライト用。様々な色の演出をコントロール!!電圧(V)DC12対応機種RGBチューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)2×3色
RGBロープライト 電源付
富士倉¥16,980税込¥18,6781セット欠品中屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGBチューブライト防水
富士倉¥3,398~税込¥3,738~1本9日以内出荷従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。色RGB定格電圧(V)DC12消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
流星チューブライトセット
富士倉¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷流れるように光が走る!用途電飾やオリジナル照明制作に。セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン周波数(Hz)50/60出力DC12V5A定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100使用チップ5050SMD寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000消費電力(W/m)14.4LED使用数(個)チップ:300防水性IP67
LEDメッセージボード50
富士倉(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。用途イベントなどでの製品の告知に寸法(mm)500×100×22消費電力(W)5光源色RGB7色文字ピッチ(mm)5
LEDメッセージボード22
富士倉¥9,998税込¥10,9981台当日出荷スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。用途イベントなどでの製品の告知に寸法(mm)220×220×23消費電力(W)3光源色RGB7色文字ピッチ(mm)3
LEDメッセージボード75
富士倉¥23,980税込¥26,3781台当日出荷スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。用途イベントなどでの製品の告知に寸法(mm)750×160×22消費電力(W)8光源色RGB7色文字ピッチ(mm)5