カテゴリ
- 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- トヨタ(728)
- Kawasaki(226)
- 三菱ふそう(129)
- ホンダ(108)
- ダイハツ(75)
- スバル(47)
- サカエ(32)
- ニッサン(18)
- プラス[家具](18)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- コミネ(6)
- RIDEZ(ライズ)(6)
- スズキ(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ANMO(3)
- brembo(3)
- 日野自動車(3)
- EATON(イートン)(3)
- ブランドをもっと見る
「rlw」の検索結果

LEDロープライト両面発光
富士倉¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
LEDロープライト 白 5m(電源付き)
富士倉(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)
富士倉¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様両面発光付属品不織布製収納袋幅(mm)(本体)13高さ(mm)(本体)8質量(g)965タイプ両面発光長さ(m)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45電源有寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m明るさ1610(Lm/m)連結最大40m
LEDロープライト 電球色
富士倉¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・装飾目的に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7質量(g)1625備考電源コード付き長さ(m)10(電源含む11)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)1440連結最大40m