カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 富士倉
- HOBOT(4)
- KEIBA(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- エコバックスジャパン(10)
- ケルヒャー(1)
- サンワダイレクト(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マキタ(1)

ウィンドウクリーニングロボット
富士倉¥39,880税込¥43,8681台3日以内出荷3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa質量(kg)0.97周波数(Hz)50/60消費電力(W)80出力ACアダプター:DC24V 4A入力ACアダプター:AC100~240Vバッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130主材質ABS樹脂電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら