カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(12)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 長信ジャパン
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,635)
- 10,000-50,000円(9,587)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性






CJ ファンユニット GF1
長信ジャパン¥5,998税込¥6,5981台(2個組)当日出荷から3日以内出荷「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応用途空調服オプションパーツ付属品付属ファンケーブル:FY5540穴径(Φmm)対応ウエア:90本体質量(g)98※ファン1個の値羽根枚数5モーターブラシレスモーター本体厚さ(mm)Φ106×D39取付け方法ネジ式適合バッテリーGB428/GB428PD適正電圧(V)DC6~28稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
GB428-P 28V PRO
長信ジャパン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
GB430XPD 30VバッテリExtreme
長信ジャパン¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷・数量限定のスペシャルエディション。・16V連続出力で11.5時間稼働。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)。・業界最大99.9Whモンスターバッテリー。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり用途・長信ジャパンファン専用バッテリー色ブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V/7.5、24V/9、16V/11.5、10V/32充電時間(時間)USB-C(45W):3出力端子USB-C・USB-Aバッテリー容量(Wh)99.9


10周年限定30Vファンセット
長信ジャパン¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷・10周年限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
GB428-PD 28V PRO-MAX
長信ジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら