カテゴリ

  • 農業機械(102)
  • 物流用品(93)
  • 農業・園芸資材(25)
  • メカニカル部品(11)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • 渡辺電機工業(81)
  • SMC(76)
  • 三菱ふそう(68)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • MAXRAY(マックスレイ)(48)
  • SKF(日本エスケイエフ)(47)
  • VISHAY(34)
  • D'Addario(33)
  • SPARKFUN(32)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(31)
  • NOTRAX(29)
  • エレコム(24)
  • アクシスコミュニケーションズ(24)
  • レイ・アウト(23)
  • ABRACON(22)
  • ニッサン(21)
  • iFace(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rax」の検索結果

関連キーワード
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーネット HARAX(ハラックス)

    ガーネット

    HARAX(ハラックス)(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌々日出荷
    道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。 キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。 ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
    材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)2
  • トラックステッパー HARAX(ハラックス)

    トラックステッパー

    HARAX(ハラックス)(18件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
    用途トラックの荷台の昇降時に
  • ガーネット交換用ネット+取付用パッカーセット HARAX(ハラックス)

    ガーネット交換用ネット+取付用パッカーセット

    HARAX(ハラックス)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    材質(ネット)ポリエチレン
  • アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ HARAX(ハラックス)

    アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6656適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム質量(kg)2.3車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16シャフト長さ(mm)175
  • ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス)

    ハウス用昇降梯子 ハウスステップ

    HARAX(ハラックス)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。
    用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。材質本体:アルミ合金幅(cm)梯子:78~92、コンタクトバー:141最大使用質量(kg)80
  • アルミ一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)高さ(mm)660均等荷重(kg)100
  • ノーパンクタイヤセット HARAX(ハラックス)

    ノーパンクタイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
    トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
  • マキ太郎 HARAX(ハラックス)

    マキ太郎

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    仕様Φ8.5より戻し金具付全幅(mm)413
  • アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
  • ハイシュー HARAX(ハラックス)

    ハイシュー

    HARAX(ハラックス)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
    材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)276設置寸法・幅(mm)200最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)100天板寸法・奥行(mm)250
  • キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 HARAX(ハラックス)

    キャリボーイ 背負動噴用運搬台車

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)950最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
    段数1最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
  • アルミ一輪車 プラバケット付 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 プラバケット付

    HARAX(ハラックス)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
  • アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

    HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
    材質本体:アルミ製材質(本体)アルミタイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
  • 愛菜号 HARAX(ハラックス)

    愛菜号

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
  • 愛菜号 14インチタイヤ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 14インチタイヤ

    HARAX(ハラックス)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
    トラスコ品番763-1456質量(kg)6.9最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)440荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
  • アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製一輪車

    HARAX(ハラックス)
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
  • タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)

    タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車

    HARAX(ハラックス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    高さ(mm)1080全幅(mm)530耐荷重(kg)150タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
  • 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ

    HARAX(ハラックス)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1100~1250荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
  • 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 コンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    本体質量が3.1kgと軽量です。
    質量(kg)3.1最大積載量(kg)30荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
  • アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製運搬車

    HARAX(ハラックス)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ運搬車です。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
  • 愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 2輪自在タイプ

    HARAX(ハラックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
    トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。 高さを3段階に調節できます。
    車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)段数1車輪Φ150ノーパンク有効幅(mm)(天板)260最大使用荷重(kg)100天板寸法・奥行(mm)260
  • スワット 乗用作業車ロータイプ HARAX(ハラックス)

    スワット 乗用作業車ロータイプ

    HARAX(ハラックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
    トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
  • 愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 2輪自在タイプ

    HARAX(ハラックス)
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
    トラスコ品番763-1511質量(kg)11.8最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)870タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
  • コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)

    コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)

    HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
  • マキ太郎 HARAX(ハラックス)

    マキ太郎

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
    仕様Φ8.5より戻し金具付カバーなしキャスターなし有効幅(mm)(フック)35巻取形式手動
  • アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製一輪車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ運搬車です。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1119材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)7.7高さ(mm)530タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
  • アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製運搬車

    HARAX(ハラックス)
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ運搬車です。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番120-0703材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
  • 愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
  • アルミ一輪車 深型バケットタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 深型バケットタイプ

    HARAX(ハラックス)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
    全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
  • 愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
    質量(kg)10.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)360荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
    材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
  • ウエラック HARAX(ハラックス)

    ウエラック

    HARAX(ハラックス)(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。 一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。 マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
    材質ステンレス製
  • コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 ストッパー伸縮タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
    質量(kg)7.3最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
  • グラコロ HARAX(ハラックス)

    グラコロ

    HARAX(ハラックス)(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
    質量(kg)2.6ローラー幅(mm)160本体幅(mm)280
  • ナエラック HARAX(ハラックス)

    ナエラック

    HARAX(ハラックス)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
    棚間隔(mm)140棚段数(段)8
  • アルミローラー専用スタンド HARAX(ハラックス)

    アルミローラー専用スタンド

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
  • タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)

    タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車

    HARAX(ハラックス)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
    耐荷重(kg)120
  • 刈り葉飛散ガードネット”ガーネット” HARAX(ハラックス)

    刈り葉飛散ガードネット”ガーネット”

    HARAX(ハラックス)
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    草刈作業中の刈払機による異物の飛散を防止するガードです。アルミ製で軽量のため楽に作業ができ、また簡単に折りたためますので移動や収納にも便利です。
    用途草刈作業時の異物飛散防止です。トラスコ品番762-1531材質本体枠:アルミ合金、ネット:ポリエチレン(PE)幅(mm)2100高さ(mm)1500幅(m)2.1目合い(mm)2