カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- HARAX(ハラックス)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- TRUSCO(1)
- イノアック(5)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(2)
- ゴールドキャスター(3)
- セキスイ(1)
- ミヤコ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ユーエイキャスター(2)
- ヨドノ(3)
- 前澤化成工業(1)
- 富士電機(2)
- 日立(1)
- 東正車輛(7)
- 若井産業(1)
- ブランドをもっと見る
「wk75」の検索結果
特価
関連キーワード

フミラック 高さ調節付回転イスセット
HARAX(ハラックス)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。仕様座面付(高さ調節、回転式)材質アルミ製踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
アルミ製段付き踏台
HARAX(ハラックス)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5911材質アルミ製質量(kg)7段数3天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)850~950最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら