カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(437)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(649)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(539)
  • オフィスサプライ(1,230)
  • オフィス家具/清掃用品(137)
  • 切削工具・研磨材(782)
  • 測定・測量用品(423)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,546)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,463)
  • メカニカル部品/機構部品(8,378)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,695)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(179)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,525)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(454)
  • 自動車用品(103)
  • バイク用品(158)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(192)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(39)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • フカガワ
  • モノタロウ(5,952)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • Kawasaki(43,753)
  • MAZDA(マツダ)(216,547)
  • Panasonic(パナソニック)(29,494)
  • SMC(201,267)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(69,120)
  • スズキ(67,577)
  • スバル(50,581)
  • トヨタ(140,044)
  • ニッサン(87,653)
  • ホンダ(562,813)
  • ミツビシ(138,028)
  • メディアカバーマーケット(41,475)
  • 三菱ふそう(209,494)
  • 大阪魂(26,736)
  • 日野自動車(47,243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25,014)
商品レビュー
  • 以上(229)
  • 以上(271)
  • 以上(288)
  • 以上(310)
価格
  • 1,500円以下(6,834)
  • 1,500-10,000円(22,282)
  • 10,000-50,000円(5,614)
  • 50,000-100,000円(579)
  • 100,000円以上(196)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34,998件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルニップル フカガワ

    スパイラルニップル

    フカガワ(46件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(32件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • Bバンド フカガワ

    Bバンド

    フカガワ(10件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
    材質スチール(電気メッキ)
  • プレスエルボ90° フカガワ

    プレスエルボ90°

    フカガワ(21件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ90°寸法A(°)15
  • R管 フカガワ

    R管

    フカガワ(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • 定着カラー フカガワ

    定着カラー

    フカガワ(30件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
    材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
  • 風量調整ダンパー フカガワ

    風量調整ダンパー

    フカガワ(14件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
  • ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ

    ネオフレキ NF(アルミフレキ)

    フカガワ(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
    用途一般冷暖房空調及び排気用
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • プレスエルボ45° フカガワ

    プレスエルボ45°

    フカガワ(10件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ45°寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • SUS スパイラルニップル フカガワ

    SUS スパイラルニップル

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
  • カラーニップル フカガワ

    カラーニップル

    フカガワ(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定着カラーとニップルの複合継手です。
    材質亜鉛形状ニップル寸法L(mm)110寸法l(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 丸プレス板フランジ フカガワ

    丸プレス板フランジ

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1枚
    当日出荷
    材質SPHC-OD形状フランジ穴径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ
  • キャップ フカガワ

    キャップ

    フカガワ(9件のレビュー)
    ¥1,488~税込¥1,637~
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ寸法L(mm)60厚さt(mm)0.6外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • SUS 定着カラー フカガワ

    SUS 定着カラー

    フカガワ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
  • スライドダンパー フカガワ

    スライドダンパー

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • ワイドバンド フカガワ

    ワイドバンド

    フカガワ(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状ストレート長さ(m)50板厚(mm)1穴数釘:1最大荷重(N)579
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • R管(レジューサー) フカガワ

    R管(レジューサー)

    フカガワ(14件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 穴あきバンド フカガワ

    穴あきバンド

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛形状波長さ(m)30穴数釘:1
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS スパイラルダクト フカガワ

    SUS スパイラルダクト

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
    用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
  • 保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ

    保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)

    フカガワ(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
    仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
  • SUS R管(レジューサー) フカガワ

    SUS R管(レジューサー)

    フカガワ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • ピーコックⅠ型 フカガワ

    ピーコックⅠ型

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
  • マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワ

    マイルズフレキ(鉄フレキ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(10件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ (SPサイズ) フカガワ

    キャップ (SPサイズ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    継手類の管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SUS プレスエルボ90° フカガワ

    SUS プレスエルボ90°

    フカガワ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304形状エルボ90°寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • とって付キャップ フカガワ

    とって付キャップ

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、l)
  • 亀甲金網 メッキ フカガワ

    亀甲金網 メッキ

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    3日以内出荷
    ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。
    仕様#25.5幅(mm)910長さ(m)25