Bバンドフカガワ(10件のレビュー)当日出荷
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
T管フカガワ(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
キャップフカガワ(9件のレビュー)当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6
カラーニップルフカガワ(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質亜鉛寸法L(mm)110寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6
RY管フカガワ(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
SUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008Kawasaki(54件のレビュー)当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
SUS 定着カラーフカガワ当日出荷から6日以内出荷
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304寸法L(mm)60板厚t(mm)0.6
ワイドバンドフカガワ(3件のレビュー)当日出荷
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状ストレート長さ(m)50板厚(mm)1穴数釘:1最大荷重(N)579
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
SUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
Y管フカガワ(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
Y管フカガワ(2件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。