カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
    • ダクトホース・ダクト管(4)
    • ダクトホース関連部品(14)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(4)
ホース長さ(m)
  • 0.5(3)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 7.6(1)
  • 10(1)
  • 25(1)
ブランド
  • フカガワ
  • モノタロウ(8)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(120)
  • ニッセイエコ(4)
  • タイガースポリマー(32)
  • カナフレックス(6)
  • 興和化成(13)
  • 星和電機(SEIWA)(9)
  • オリエント(10)
  • Denka(デンカ)(2)
  • クリモト(栗本鉄工所)(3)
  • ミツビシ(1,080)
  • MAZDA(マツダ)(1,048)
  • トヨタ(956)
  • ニッサン(526)
  • ホンダ(317)
  • いすゞ自動車(309)
  • スバル(295)
  • 三菱ふそう(255)
  • YAMAHA(ヤマハ)(254)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dakuto」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
風量測定口(ダクトアイ) 直立型 フカガワ風量測定口(ダクトアイ) 直立型フカガワ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質亜鉛合金形状直立型
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)フカガワ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ風量調節ダンパー(ウォーム式)フカガワ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
亀甲金網 メッキ フカガワ亀甲金網 メッキフカガワ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。
長さ(m)25仕様#25.5幅(mm)910
風量測定口(ダクトアイ) 円錐型 フカガワ風量測定口(ダクトアイ) 円錐型フカガワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に材質亜鉛合金形状円錐型
風量測定口台座 フカガワ風量測定口台座フカガワ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛鉄板
ダンパー開閉装置 フカガワダンパー開閉装置フカガワ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様(シャフト径)1/2
ヒューズホルダー 鉄製 長 フカガワヒューズホルダー 鉄製 長フカガワ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途丸ダンパーΦ225以上用及び角ダンパー用
ヒューズホルダー 鉄製 短 フカガワヒューズホルダー 鉄製 短フカガワ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途丸ダンパーΦ100~Φ200用
板付きピンキー フカガワ板付きピンキーフカガワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクトなど、丸型の管から直接分岐管を取り出す際に使用します。
ダンパー開閉装置 フカガワダンパー開閉装置フカガワ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様(シャフト径)3/8回転方向(閉)右
保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)フカガワ
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500
カルムーンシート フカガワカルムーンシートフカガワ
3,998税込4,398
1枚
13日以内出荷
貼るだけで騒音低減が簡単・シンプルに出来ます。
長さ(mm)500幅(mm)300質量(kg)0.6長さ(m)0.5使用温度(℃)60以下
ダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ) フカガワダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ)フカガワ
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様(シャフト径)1/2
ダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ) フカガワダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ)フカガワ
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
仕様(シャフト径)3/8
フレックスダクトシャー フカガワフレックスダクトシャーフカガワ
30,980税込34,078
1丁
6日以内出荷
保温フレキシブルダクト切断用のハサミです。 ピアノ線を切るための別刃も一体となり大幅に作業性が上がり、大変便利です。
全長(mm)315刃幅(mm)40
点検口(ボンデ)Sタイプ(ダクト型) フカガワ点検口(ボンデ)Sタイプ(ダクト型)フカガワ
6,698税込7,368
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。