カテゴリ

  • 塗料(3)
絞り込み
ブランド
  • 菊水化学工業
  • モノタロウ(3)
  • brembo(6)
  • NSK(日本精工)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • SMT(南海精工所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6909 c4」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BeニューST 菊水化学工業

    BeニューST

    菊水化学工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
  • BeニューSi 菊水化学工業

    BeニューSi

    菊水化学工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業

    水系ファインコートシリコン

    菊水化学工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
関連キーワード
多用途カテゴリ