カテゴリ

  • 塗料(60)
  • 接着剤・補修材(37)
絞り込み
ブランド
  • 菊水化学工業
  • 菊水電子工業(33)
  • 菊水テープ(13)
  • KIKUSUI(9)
  • キクスイ(1)
  • キクスイサンダル(37)
  • 菊水産業(13)
  • キクスイサンダル(10)
  • オーティス(6)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • 福井クラフト(2)
  • 菊水(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kikusui」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンダーテックス S 菊水化学工業

    アンダーテックス S

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1セット(29kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。 刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
    用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 0.5~2mm厚厚さ(mm)0.5~2種類カチオン系ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
  • 【オーダー】調色 ビュートップアクリル 菊水化学工業

    【オーダー】調色 ビュートップアクリル

    菊水化学工業
    6,398税込7,038
    1缶
    翌々日出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り主な用途コンクリート塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)標準塗布量0.2kg/m2以下塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り使用場所屋内外希釈清水危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】調色 ビュートップウレタン 菊水化学工業

    【オーダー】調色 ビュートップウレタン

    菊水化学工業
    8,398税込9,238
    1缶
    翌々日出荷
    ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り規格JIS A 6909 耐候形1種相当塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)標準塗布量0.2kg/m2以下塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆一般的名称アクリルウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
  • ビュートップウレタン 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップウレタン 淡彩色

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップアクリル 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップアクリル 中彩色

    菊水化学工業
    8,798税込9,678
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップアクリル 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップアクリル 淡彩色

    菊水化学工業
    9,398税込10,338
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップアクリル弾性 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップアクリル弾性 淡彩色

    菊水化学工業
    7,198税込7,918
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • BeニューSi 淡彩色 菊水化学工業

    BeニューSi 淡彩色

    菊水化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業

    水系ファインコートシリコン

    菊水化学工業
    21,980税込24,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
  • BeニューST 淡彩色 菊水化学工業

    BeニューST 淡彩色

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
  • JSプレミックス70 菊水化学工業

    JSプレミックス70

    菊水化学工業
    5,298税込5,828
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
    用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
  • キクスイ RLモルタル 菊水化学工業

    キクスイ RLモルタル

    菊水化学工業
    14,980税込16,478
    1セット(15.4kg)
    3日以内出荷
    軽量モルタル
    危険物の類別非危険物
  • キクスイ メンテペースト 菊水化学工業

    キクスイ メンテペースト

    菊水化学工業
    11,980税込13,178
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    外壁欠損補修用
    危険物の類別非危険物
  • キクスイスーパーシリコン 菊水化学工業

    キクスイスーパーシリコン

    菊水化学工業
    35,980税込39,578
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
    用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。タイプ艶有主成分アクリルシリコン樹脂塗材主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • キクスイ アンダーテックス S 菊水化学工業

    キクスイ アンダーテックス S

    菊水化学工業
    9,598税込10,558
    1セット(29kg)
    3日以内出荷
    防水下地調整材
    危険物の類別非危険物
  • キクスイスーパーシリコン 中彩色 菊水化学工業

    キクスイスーパーシリコン 中彩色

    菊水化学工業
    36,980税込40,678
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
    用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有主成分シリコン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップフッソ弾性 中塗リ 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップフッソ弾性 中塗リ 淡彩色

    菊水化学工業
    27,980税込30,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップウレタン弾性 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップウレタン弾性 淡彩色

    菊水化学工業
    9,298税込10,228
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • BeニューST 菊水化学工業

    BeニューST

    菊水化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
  • BeニューSi 菊水化学工業

    BeニューSi

    菊水化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • BeニューD 菊水化学工業

    BeニューD

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • グラナダ内装用 菊水化学工業

    グラナダ内装用

    菊水化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 VOC(揮発性有機化合物)フリーです。 防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内装使用場所屋内用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
  • グラナダSi 菊水化学工業

    グラナダSi

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 耐候性に優れ、建物の美観を保護します。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリルシリコン樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内外装使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • ビュートップフッソ弾性 中塗リ 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップフッソ弾性 中塗リ 中彩色

    菊水化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップフッソ 中塗リ 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップフッソ 中塗リ 中彩色

    菊水化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップフッソ 中塗リ 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップフッソ 中塗リ 淡彩色

    菊水化学工業
    27,980税込30,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップEP 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップEP 中彩色

    菊水化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
    用途一般建築物の内外装。仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分アクリル樹脂エマルション主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)50~80/20kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.15~0.20
  • ビュートップEP 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップEP 淡彩色

    菊水化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
    用途一般建築物の内外装。仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分アクリル樹脂塗料主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)50~80/20kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.15~0.20
  • BeニューD 中彩色 菊水化学工業

    BeニューD 中彩色

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • BeニューD 淡彩色 菊水化学工業

    BeニューD 淡彩色

    菊水化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • グラナダ 菊水化学工業

    グラナダ

    菊水化学工業
    20,980税込23,078
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防水性・耐候性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E主な用途内外装使用場所屋内外兼用認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • ビュートップシリコン 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップシリコン 中彩色

    菊水化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップウレタン弾性 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップウレタン弾性 中彩色

    菊水化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップウレタン 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップウレタン 中彩色

    菊水化学工業
    8,898税込9,788
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップアクリル弾性 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップアクリル弾性 中彩色

    菊水化学工業
    7,598税込8,358
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • BeニューSi 中彩色 菊水化学工業

    BeニューSi 中彩色

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • BeニューS 菊水化学工業

    BeニューS

    菊水化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • ケツロナイン 菊水化学工業

    ケツロナイン

    菊水化学工業
    27,980税込30,778
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    防藻・防カビ効果があります。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 室内を調湿性します。 防火性に優れています。
    用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状成分アクリル樹脂塗材適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)使用方法ローラー塗り/吹付け厚さ(mm)1塗り面積(m2)16主な用途内外装使用場所屋内用認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)約1.1
  • グラナダ弾性 菊水化学工業

    グラナダ弾性

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装、大壁工法仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内外装使用場所屋内外兼用光沢艶消し希釈液清水特性弾性、防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • ビュートップフッソ弾性 上塗リ 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップフッソ弾性 上塗リ 中彩色

    菊水化学工業
    78,980税込86,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリルフッ素樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルふっ素樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
kikusui特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kikusui