カテゴリ

  • 塗料(7)
絞り込み
ブランド
  • 菊水化学工業
  • SMC(58)
  • ホンダ(13)
  • 水本機械製作所(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • 応研(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • 三菱(5)
  • 椿本チエイン(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • RS PRO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アズワン(1)
  • オープン工業(1)
  • 呉竹(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn-51」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラナダ内装用 菊水化学工業

    グラナダ内装用

    菊水化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 VOC(揮発性有機化合物)フリーです。 防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内装成分アクリル樹脂塗材主な用途内装使用場所屋内用仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
  • グラナダSi 菊水化学工業

    グラナダSi

    菊水化学工業
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 耐候性に優れ、建物の美観を保護します。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装成分アクリルシリコン樹脂塗材主な用途内外装使用場所屋内外兼用特性耐候仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • グラナダ 菊水化学工業

    グラナダ

    菊水化学工業
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防水性・耐候性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装成分アクリル樹脂塗材主な用途内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐候仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業

    キクスイSPパワー無機ガードF

    菊水化学工業
    39,980税込43,978
    1セット(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
    用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
  • キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶消し)

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(半艶)

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶有)

    菊水化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
関連キーワード
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51