カテゴリ

  • 接着剤・補修材(25)
絞り込み
ブランド
  • 菊水化学工業
  • モノタロウ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
  • molten(224)
  • RS PRO(119)
  • Moldex(モルデックス)(72)
  • Marttellato(46)
  • 第一機材(33)
  • モルテン(33)
  • ベンカン(31)
  • マルテラート(28)
  • 家庭化学(23)
  • マツモト産業(21)
  • SPARKFUN(20)
  • SKC(環境測定)(19)
  • エスコ(17)
  • アース製薬(17)
  • 能美防災(16)
  • ヤブ原産業(16)
  • cotta(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「moru」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キクスイ RLモルタル 菊水化学工業

    キクスイ RLモルタル

    菊水化学工業
    14,980税込16,478
    1セット(15.4kg)
    3日以内出荷
    軽量モルタル
    危険物の類別非危険物
  • JSプレミックス70 菊水化学工業

    JSプレミックス70

    菊水化学工業
    5,298税込5,828
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
    用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
  • JSプレミックス20 菊水化学工業

    JSプレミックス20

    菊水化学工業
    4,998税込5,498
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
    用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付仕上材の下地調整 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ厚さ(mm)0~5種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
  • キクスイ JSプレミックス 60 菊水化学工業

    キクスイ JSプレミックス 60

    菊水化学工業
    3,898税込4,288
    1袋(12.5kg)
    4日以内出荷
    プレミックスモルタル
    危険物の類別非危険物
  • BR-D コテ 菊水化学工業

    BR-D コテ

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1セット(22kg)
    4日以内出荷
    作業性が優れています。 各種塗装仕上材との密着性に優れています。
    用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 下地調整 0.5~3mm厚厚さ(mm)0.5~3種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約15L
  • BR-エポ 菊水化学工業

    BR-エポ

    菊水化学工業
    25,980税込28,578
    1セット(25kg)
    4日以内出荷
    優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
    用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約67セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約1.5m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約15L
  • スタッコEMXカチオン 菊水化学工業

    スタッコEMXカチオン

    菊水化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    モルタル等に混入することで、接着性・防水性が上がります。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性が優れています。 中性化抑止性能が優れています。 凍害防止に優れた効果があります。 各種材質の下地に対する接着力が優れています。
    用途セメントモルタルへの混和(物性向上) 長期接着耐久性種類特殊アクリル系(カチオン)使用量適宜危険物の類別非危険物
  • アンダーテックス T 菊水化学工業

    アンダーテックス T

    菊水化学工業
    6,898税込7,588
    1セット(27kg)
    4日以内出荷
    防水の厚付け下地調整に最適です。 特殊配合により滑らかなコテ作業を実現しました。
    用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 2~10mm厚厚さ(mm)2~10種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2、約1.7m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約16L
  • BR-LS 菊水化学工業

    BR-LS

    菊水化学工業
    8,898税込9,788
    1個(15kg)
    4日以内出荷
    工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 単位容積質量が1.3と軽量であるため、天井やあげ裏面での施工が容易です。 現場での調合がなく、安定した品質の確保が出来ます。
    用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタル・ALC板等の欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約67セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約9.5kg/m2、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.3kg/L、練り上り容量:約16L
  • キクスイ メンテペースト 菊水化学工業

    キクスイ メンテペースト

    菊水化学工業
    8,398税込9,238
    1セット(15kg)
    4日以内出荷
    UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
    用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 「キクスイ RLモルタル」の下塗材 鉄筋露出部の防錆種類プレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
  • スタッコプライマー#3 菊水化学工業

    スタッコプライマー#3

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
    用途塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。種類SBR危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)450~900m2/18kg、0.10~0.20kg/m2(5倍液)
  • キクスイ フィラー 一材型 菊水化学工業

    キクスイ フィラー 一材型

    菊水化学工業
    6,798税込7,478
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。 1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
    用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚厚さ(mm)0~1種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)23~40m2/20kg、0.5~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.53kg/L
  • スタッコ ウルトラモルタル・LS 菊水化学工業

    スタッコ ウルトラモルタル・LS

    菊水化学工業
    8,998税込9,898
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2の強度が得られます。
    用途不陸調整 欠損部の断面修復等厚さ(mm)3~50種類プレミックスモルタル使用量約16kg/m2、約1.4m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
  • JSミクロバリアー 菊水化学工業

    JSミクロバリアー

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    無機質で速硬性の材料です。 コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。 コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
    用途コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水 地下構造体コンクリート防水及び止水 寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液スタッコEMXカチオン(4倍希釈液)施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等塗付量(kg/m2)約1.6(約20m2/セット)
  • JSプレミックスカチオン100 菊水化学工業

    JSプレミックスカチオン100

    菊水化学工業
    8,398税込9,238
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
    用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~3mm厚 改修工事の仲介接着 吹付け仕上材の下地調整 床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ厚さ(mm)0.5~3種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
  • JSプレミックス40 菊水化学工業

    JSプレミックス40

    菊水化学工業
    4,298税込4,728
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    外装タイルの下地調整に最適です。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
    用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 3~10mm厚 外装タイルの下地調整 床補修の仕上げ 各種仕上材の下地調整厚さ(mm)3~10種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
  • JSプレミックスフィラー 菊水化学工業

    JSプレミックスフィラー

    菊水化学工業
    4,998税込5,498
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
    用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ厚さ(mm)0~2種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
  • JSプレミックス60 菊水化学工業

    JSプレミックス60

    菊水化学工業
    3,998税込4,398
    1個(12.5kg)
    4日以内出荷
    追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
    用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類ポリマーセメントプレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
  • ライトセメントB0 菊水化学工業

    ライトセメントB0

    菊水化学工業
    4,498税込4,948
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。 薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。 コンクリート表面の色合せに最適です。
    用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~2mm厚 コンクリート表面の色合せ厚さ(mm)0.5~2種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45)施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
  • BR#15 菊水化学工業

    BR#15

    菊水化学工業
    5,498税込6,048
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    こて塗り作業性が良く、むらのない仕上がりができます。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。 工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
    用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚厚さ(mm)0.5~3種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.2kg/m2(1mm厚)、約17m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
  • スタッコEMX-05 菊水化学工業

    スタッコEMX-05

    菊水化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    特殊アクリル・カチオン耐溶剤形エマルジョンを使用しています。 セメントとの混和性がよく、耐溶剤性・耐油性に優れています。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 セメントに混入することで、モルタルの物性を向上・安定します。
    用途溶剤系仕上材の下地モルタル混和材 モルタルの物性向上 長期接着耐久性種類亜硝酸塩使用量適宜危険物の類別非危険物
  • スタッコ ウルトラフィラー 菊水化学工業

    スタッコ ウルトラフィラー

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1個(10kg)
    4日以内出荷
    難接着な超強度コンクリートへの接着性に優れ、仲介接着材としてご使用頂けます。 内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な万能フィラーです。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
    用途超高強度コンクリートへの仲介接着材 改修工法の仲介接着 各種仕上材の下地調整厚さ(mm)0.5~3種類ポリマーセメントモルタル使用量約1.87kg/m2、約6.7m2(約1mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り/刷毛塗り、施工器具:こて/刷毛
  • JSプレミックス30 菊水化学工業

    JSプレミックス30

    菊水化学工業
    3,998税込4,398
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
    用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付け仕上材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 外装タイルの下地調整厚さ(mm)0~15種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
  • BR-エポ 菊水化学工業

    BR-エポ

    菊水化学工業
    11,980税込13,178
    1セット(10kg)
    15日以内出荷
    優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
    用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約167セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約0.6m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約6L
  • ネオモル W-5 菊水化学工業

    ネオモル W-5

    菊水化学工業
    6,998税込7,698
    1セット(12.5kg)
    4日以内出荷
    優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。 コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。 防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
    用途一般建築物の内外壁 可とう形下地調整 1~3mm厚厚さ(mm)1~3種類ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約2.8m2/12.5kg、セット約4.5kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L