カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(3)
- オフィスサプライ(10)
- オフィス家具/清掃用品(25)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(11)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ゼピール
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(98)
- 以上(98)
- 以上(99)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,669)
- 10,000-50,000円(9,591)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

CDラジオ
ゼピール(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)最大出力(W)実用:2+2本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)電源コード(m)約1.5電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
クリーナースタンド
ゼピール¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スティッククリーナーやフロアワイパーの収納に。クリーナーによって変えられる角度2段階調節。軽くて持ち運びもラクラク。用途角度が変えられる汎用クリーナースタンド付属品ネジ×5(予備含む)、六角レンチ、緩衝材、滑り止め×4材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約3本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×250×380
単機能電子レンジ
ゼピール¥11,980税込¥13,1781台当日出荷見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○色ブラック区分A出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200本体質量(kg)11.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175電源コード(m)1.4扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600タイマー15分庫内容量(L)17年間消費電力量(kWh/年)60.1省エネ基準達成率(%)100
UV除菌&超音波洗浄器
ゼピール¥4,590税込¥5,0491台当日出荷UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可) マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽 洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー 腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付 電源コードが取り外しできお手入れ簡単 UVライト直視防止設計消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ周波数(kHz)43±2(超音波)本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)定格寿命(時間)約10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55紫外線波長(nm)265~285(UV-C)タイマー1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)洗浄槽容積(mL)最大約600定格入力DC12/3A動作温度範囲(℃)-5~40
逆とじ傘 晴雨兼用
ゼピール¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷から10日以内出荷とじた時に濡れない傘。雨に濡れた面がとじると内側になるのでとじる際に濡れることを防ぎます。とじた時に服やカバンが濡れない。満員電車でも周りの人が濡れてしまう心配も不要。傘を束ねる時も手が濡れることがない。車や屋内に入ってから傘を閉じることができる。日傘にもなる晴雨兼用。傘は自立します。紫外線防御率(%)99以上(※UVカット率は生地の状態での測定値です)遮光率(%)99.9以上(※遮光率は生地の状態での測定値)骨数(本)8撥水加工あり(3等級)
クリーナースタンド
ゼピール¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷壁に穴を開けずにクリーナーを収納できる。クリーナーアタッチメントを保管できる収納ブラケット付。パイプに充電コードを通せるので見た目スッキリ!付属品連結カバー×2、スポンジシール×4 充電コード取り付けカバー、 ベース取り付けネジ、連結カバー取り付けネジ 収納用ブラケット固定ネジ 六角&プラスレンチ、六角レンチ本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1170対応機種ダイソンコードレスクリーナーV15/V12/Dyson Digital Slim/Dyson Micro 1.5kg/V11/V10/V8/V7/V6 ※Dyson Omni-glideは除く。
フラット電子レンジ
ゼピール¥15,980税込¥17,5781台当日出荷大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ 3つの自動メニュー付き 暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 全国どこでも使えるヘルツフリー仕様【自動メニュー数】3種類質量(kg)約13.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)850/1150電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500/600庫内容量(L)18出力切替4段階加熱時間(最大)15分年間消費電力量(kWh/年)60.1バックライト有り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266



LEDデスクスタンド
ゼピール¥2,498税込¥2,7481台8日以内出荷インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)用途勉強、読書、細かな作業付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)強光:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら