カテゴリ

  • テープ(5)
    • ポリエステルテープ(5)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.081(2)
  • 0.085(1)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐熱(4)
基材
  • ポリエステル(5)
粘着剤
  • アクリル系(5)
用途
  • 用途電気・電子用(4)
電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 30(4)
  • 50(5)
30・50
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 寺岡製作所
  • ホンダ(31)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • 三菱ふそう(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • 三菱電機(5)
  • スバル(5)
  • TENRYU(天龍製鋸)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • AC-PERFORMANCELINE(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • サンドビック(3)
  • ナイキ(3)
  • ノーブランド(3)
  • IPF(3)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「631s」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(35件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所
209税込230
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12寺岡製作所(1件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(2件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
寺岡製作所 631s特集