カテゴリ

  • テープ(2)
    • ポリイミド粘着テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.012(1)
  • 0.025(1)
  • 0.035(1)
  • 0.05(2)
  • 0.08(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
粘着剤
  • その他(1)
  • シリコーン系(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
20
基材
  • その他(1)
  • ポリイミド(2)
その他・ポリイミド
  • 色ブラウン(2)
ブラウン
ブランド
  • 寺岡製作所
  • コクゴ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(519)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • カクタ(1)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.650s」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱テープ 12mm×20m 寺岡製作所耐熱テープ 12mm×20m寺岡製作所
3,698税込4,068
1巻(20m)
8日以内出荷
耐熱テープ……電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
用途伸度(%):50、テープ厚さ(mm):0.05、粘着剤:シリコーン系、基材厚さ(mm):0.025、絶縁破壊電圧(kV):7、電食係数:1、粘着力(N/10mm[gf]):2.16[220]、粘着力(N/25mm[gf]):5.39[550]引張強度(N/25mm[kgf]):122.6[12.5]、引張強度(N/10mm[kgf]):49[5.0]サイズ幅12mm×20m