カテゴリ
- テープ(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ANEX(1)
- セメダイン(1)
- 東日製作所(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 田中糧機製作所(1)
- ミツビシ(1)
- 末松電子製作所(1)
- 大野商会(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- cotta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「no777」の検索結果

両面テープ NO.777
寺岡製作所(59件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。
VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770
寺岡製作所¥639~税込¥703~1巻15日以内出荷プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC製品両面テープ
寺岡製作所¥14,980税込¥16,4781箱(12巻)11日以内出荷耐熱保持力に優れています。プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。NO.777と同レベルの粘着特性があります。環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。用途自動車、車両等の内装材固定やOA機器、家電用品等の電気機器材料の固定に。トラスコ品番364-4654材質粘着剤:アクリル系、不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.16色半透明長さ(m)50粘着力(N/25mm)21.30RoHS指令(10物質対応)対応