カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 寺田ポンプ製作所
- 山洋電気(7)
- オリエンタルモーター(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- ローヤル電機(2)
- omron(オムロン)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 日本電産サーボ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
「cn60b3」の検索結果
特価

ファミリーポンプ
寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40