カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 寺田ポンプ製作所
- 黒田精工(408)
- SMC(123)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(7)
- 三菱電機(2)
- タンジ製作所(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- フルプラ(1)
- ヨシタケ(1)
- ハリケーン(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 佐藤真空(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ミツヤ(1)
- ケニス(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ln-500」の検索結果

底水用水中ポンプ ミスター底水
寺田ポンプ製作所¥54,980税込¥60,4781台当日出荷電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。型式非自動運転形質量(kg)10電源コード(m)5残水位(mm)1
ミスター底水水中ポンプホースセット
寺田ポンプ製作所¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)