カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 寺田ポンプ製作所
- PROST's(45)
- TELEMECANIQUE SENSORS(31)
- RS PRO(7)
- Sakae Fuji(栄製機)(3)
- スバル(3)
- INFINEON(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 岩谷産業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ADAPTAFLEX(2)
- R250(2)
- アズワン(1)
- イワタニ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
「pg250」の検索結果
特価

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85