カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所
  • RS PRO(19)
  • testo(テストー)(8)
  • アズワン(7)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • 東洋技研(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • 中央フレキ製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • オーム電機(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • ホンダ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-300」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ全閉屋外形モートル付

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    129,800税込142,780特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
  • セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付

    寺田ポンプ製作所
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
    用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)種別自吸式材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2種類セルプラポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)構造(軸封)メカニカルシール
  • MPT3-0071R用インペラ(60HZ用) 寺田ポンプ製作所

    MPT3-0071R用インペラ(60HZ用)

    寺田ポンプ製作所
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    適合本体MPT3-0071R(60HZ用)