カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 寺田ポンプ製作所
- uni(三菱鉛筆)(20)
- リンナイ(8)
- 大栄電線工業(8)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
- CKD(5)
- Lovato(5)
- デュオ(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイリスチトセ(2)
- LOGITECH(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ホンダ(1)
- FPC(1)
- ブランドをもっと見る
「pxa」の検索結果

水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)
寺田ポンプ製作所¥53,980~税込¥59,378~1台6日以内出荷・軽量・コンパクトで詰まりにくい ・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性 ・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く) ・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造
汚物用水中ポンプ 自動
寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から6日以内出荷軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受