絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Optibelt

Optibeltのページです。Optibeltは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、自動車用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibelt

    プーリー溝ゲージ Vベルト用

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1式
    当日出荷
    各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
    トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
  • ローエッジベルト Optibelt

    ローエッジベルト

    Optibelt(48件のレビュー)
    509税込560
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt

    簡易テンションチェッカー OPTIKRIK

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    19日以内出荷から80日以内出荷
    ベルトの張力を簡単に測定することができます。
    材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率は97%です。
    ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • 張力測定器 Optibelt

    張力測定器

    Optibelt
    249,800税込274,780
    1台
    69日以内出荷
    柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
    付属品測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)トラスコ品番388-0081測定周波数範囲(Hz)1~10(ACC)・6~600(EMV)
  • レーザ-ポインター Optibelt

    レーザ-ポインター

    Optibelt
    189,800税込208,780
    1台
    60日以内出荷
    前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
    付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本トラスコ品番379-4793機能ベルトドライブの調整レーザー出力<5mWレーザー波長(nm)635レーザーclass IM、 EN60825-1
  • プーリー溝ゲージ リブベルト用 Optibelt

    プーリー溝ゲージ リブベルト用

    Optibelt
    9,898税込10,888
    1式
    欠品中
    各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
    トラスコ品番387-8495材質スチール枚数10適合ベルトPH、PJ、PK、PL、PM