カテゴリ

  • メカニカル部品(271)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(13)
  • SMC(356)
  • 椿本チエイン(322)
  • RS PRO(276)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(219)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(171)
  • 十川ゴム(127)
  • アイトス(82)
  • PISCO(ピスコ)(69)
  • エスコ(60)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • イマオコーポレーション(44)
  • 岩田製作所(34)
  • TRUSCO(33)
  • NAC(長堀工業)(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • CKD(26)
  • 千代田通商(25)
  • 倉敷化工(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム m8」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
欠品中
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0551アズワン品番65-7884-67
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1056mm 歯数 132 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1056mm 歯数 132 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1056mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-1579アズワン品番65-7886-52
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,898税込10,888
1個
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1440 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 180 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1440mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0327アズワン品番65-7880-86
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、ピッチ長が 1200 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1200 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、
仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:204-2944アズワン品番65-7984-80
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1096アズワン品番65-7888-96
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
欠品中
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1000mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-1279アズワン品番65-7876-76
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0910アズワン品番65-7887-57
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
13,980税込15,378
1個
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 840 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 840 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:840mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2982アズワン品番65-8005-42
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 784mm 歯数 98 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 784mm 歯数 98 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:784mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-0922アズワン品番65-7879-66
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
仕様●長さ:1600mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0526アズワン品番65-7886-36
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2240mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0710アズワン品番65-7906-79
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 3048mm 歯数 381 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 3048mm 歯数 381 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3048mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:381●材質:ゴム●コード番号:217-1383アズワン品番65-7873-34
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それに 145 歯がある。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1160mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0093アズワン品番65-7878-61
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1040mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0052アズワン品番65-7966-93
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1000 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1000 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:204-2932アズワン品番65-8001-46
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0267アズワン品番65-7903-21
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:944mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-1602アズワン品番65-7882-54
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:560mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2974アズワン品番65-8002-10
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1280 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 160 枚です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1280mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0324アズワン品番65-7876-93
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3048mm 歯数 381 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 3048mm 歯数 381 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3048mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:381●材質:ゴム●コード番号:217-1382アズワン品番65-7874-92
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:608mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0831アズワン品番65-7878-88
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:632mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-1295アズワン品番65-7873-63
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0554アズワン品番65-7879-11
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 150 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1200mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0236アズワン品番65-7956-44
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0552アズワン品番65-7874-39
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅 848 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 106 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:848mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-0340アズワン品番65-7873-01
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:920mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1601アズワン品番65-7874-20
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 976mm 歯数 122 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 976mm 歯数 122 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:976mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:122●材質:ゴム●コード番号:217-1100アズワン品番65-7885-64
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1248mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:156●材質:ゴム●コード番号:217-1285アズワン品番65-7873-09
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:560mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2966アズワン品番65-8011-42
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1256mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0807アズワン品番65-7883-28
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:944mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-1304アズワン品番65-7877-36
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:2600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1326アズワン品番65-7955-48
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 157 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1256mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0259アズワン品番65-7881-27
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:712mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-1595アズワン品番65-7888-45
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:760mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0823アズワン品番65-7889-16
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:960mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1091アズワン品番65-7886-62
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1200 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1200mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0321アズワン品番65-7874-74
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1248mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:156●材質:ゴム●コード番号:217-0806アズワン品番65-7887-70
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0675アズワン品番65-7879-27
ゴム 筒状特集